Dämmkappe KH flach

Dämmkappe Kugelhahn kurze Spindel
DAEMMK-KHF-KUGHAHN-SPNDL-KURZ-DN15-1/2ZO

Art.-Nr. 0874703015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dämmkappe KH flach

Art.-Nr. 0874703015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelle Passform


Für viele gängige Armaturen einsetzbar



Geometrischer Verschluss


Keine weiteren Verschlussteile wie Klammern oder Clipse notwendig



Wiederverwendbar


Kann zu Wartungs-/Reparaturzwecken entfernt und wieder angebracht werden

Sie suchen eine passende Dämmkappe für Ihre Armatur? Unser Dämmkappenfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/daemkappen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von Kugelhähnen mit flacher oder kurzer Spindel und Innengewinde in:


  • Heizungs- und Warmwasseranlagen gemäß EnEV 50%

  • Kaltwasseranlagen gemäß DIN 1988

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Silbergrau

Anwendungsbereich gemäß EnEV

50%

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 110 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0.035 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C Mitteltemperatur

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

Gemäß Prüfzeugnis P-MPA-E-14-524

Nennweite DN

DN 15

Länge Armatur (L1)

68 mm

Länge Dämmkappe (L2)

78 mm

Innendurchmesser Dämmkappe (H1)

38 mm

Außendurchmesser Dämmkappe (H2)

67 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen