Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dämmblock VWM

Dämmblock VWM
DAEMMBLCK-VWM-150X60X1200MM

Art.-Nr. 0479742415

EAN 4056807053769

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämmblock VWM

Art.-Nr. 0479742415

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dämmblock VWM des Vorwandmontage-Systems VWM zur einfachen Integration ins WDVS

Dämmblock VWM aus XPS



Zubehör zum umfassend geprüften Vorwandmontage-System (Systemprüfung durch das ift-Rosenheim)


  • Für Montagewinkel VWM 80 x 80 mm bis 200 x 110 mm

  • Mit zugehörigem Dämmblock einfache Integration ins WDVS

  • Reduzierung von konstruktiven Wärme brücken

  • Einfach mit Säge passgenau zu zuschneiden
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Dämmblock VWM ist Bestandteil des Würth Vorwandmontage-Systems VWM besteht aus


  • Montagewinkel VWM

  • Dämmblock VWM

  • Montagekleber VWM


Der Dämmblock VWM ist passgenau zugeschnitten auf den zugehörigen Montagewinkel VWM und eignet sich zur einfachen und schnellen Integration des Montagewinkels ins Wärmedämmverbund-System (WDVS)

Anleitung

Der Dämmblock VWM wird nach der Befestigung der Montagewinkel passend zugeschnitten. Fixierung am Montagewinkel erfolgt punktuell mit Montagekleber VWM.


Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

Werkstoff

XPS - Extrudiertes Polystyrol

Länge x Breite x Höhe

1200 x 150 x 60 mm

Farbe

Rot

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung

0,034 W/(m*K) / nach DIN EN 12667

Beständigkeit gegen

Übliche Baustoffe

Lösemittelbeständigkeit (Dämmstoff)

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene Lagerung

Inhalt (lfm)

7,2 m

Lieferumfang

6 Stck. Dämmblock VWM 150x60x1200 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montagewinkel VWM

MNTGWNKL-VWM-80X80X1200MM

Montagewinkel VWM des Vorwandmontage-Systems VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene.
x 12 St.
Montagewinkel VWM

MNTGWNKL-VWM-140X90X1200MM

Montagewinkel VWM des Vorwandmontage-Systems VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene.
x 8 St.
Montagewinkel VWM

MNTGWNKL-VWM-160X110X1200MM

Montagewinkel VWM des Vorwandmontage-Systems VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene.
x 6 St.
Montagewinkel VWM

MNTGWNKL-VWM-180X110X1200MM

Montagewinkel VWM des Vorwandmontage-Systems VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene.
x 4 St.
Montagewinkel VWM

MNTGWNKL-VWM-200X110X1200MM

Montagewinkel VWM des Vorwandmontage-Systems VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene.
x 4 St.