Dämmblock VWM
Dämmblock VWM
DAEMMBLCK-VWM-130X60X1200MM
Art.-Nr. 0479742413
EAN 4056807053141
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dämmblock VWM aus XPS
Zubehör zum umfassend geprüften Vorwandmontage-System (Systemprüfung durch das ift-Rosenheim)
- Für Montagewinkel VWM 80 x 80 mm bis 200 x 110 mm
- Mit zugehörigem Dämmblock einfache Integration ins WDVS
- Reduzierung von konstruktiven Wärme brücken
- Einfach mit Säge passgenau zu zuschneiden
Datenblätter(X)
Der Dämmblock VWM ist Bestandteil des Würth Vorwandmontage-Systems VWM besteht aus
- Montagewinkel VWM
- Dämmblock VWM
- Montagekleber VWM
Der Dämmblock VWM ist passgenau zugeschnitten auf den zugehörigen Montagewinkel VWM und eignet sich zur einfachen und schnellen Integration des Montagewinkels ins Wärmedämmverbund-System (WDVS)
Der Dämmblock VWM wird nach der Befestigung der Montagewinkel passend zugeschnitten. Fixierung am Montagewinkel erfolgt punktuell mit Montagekleber VWM.
Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
![]() | |
Werkstoff | XPS - Extrudiertes Polystyrol |
Länge x Breite x Höhe | 1200 x 130 x 60 mm |
Farbe | Rot |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102 |
Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung | 0,034 W/(m*K) / nach DIN EN 12667 |
Beständigkeit gegen | Übliche Baustoffe |
Lösemittelbeständigkeit (Dämmstoff) | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene Lagerung |
Inhalt (lfm) | 10,8 m |
Lieferumfang | 9 Stck. Dämmblock VWM 130x60x1200 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
