Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado quadro DIN 557, acciaio 5, zincato a caldo (tzn)

DIN 557 acciaio 5 zincato a caldo
DADO-QUADRO-DIN557-5-CH13-(TZN)-M8

Cod. art. 033700038

EAN 4056808732595

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado quadro DIN 557, acciaio 5, zincato a caldo (tzn)

Cod. art. 033700038

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5

Superficie

Zincato a caldo

DIN

557

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,25 mm

Diametro nominale

8 mm