Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado leggero con flangia

Acciaio cl.10, zinco lamel, argento, light
DADO-FLG-(ZFSHL)-10-M16X1,5

Cod. art. 0263900116

EAN 4056807619743

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado leggero con flangia

Cod. art. 0263900116

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio, classe di resistenza 10, rivestimento zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Resistenza alla corrosione:


Dopo circa 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS



Coefficiente di attrito:


μtot = 0,08-0,14 (VDA 235-101)

Indicazione

Assestamento ridotto grazie al minor numeri di componenti rispetto a giunti realizzati con rondelle.



I dadi flangiati riducono il rischio di perdita della forza di precarico se collocati sulle superfici di contatto. Durante il serraggio, la pressione di superficie generata sotto il dado risulta bassa rispetto ai tradizionali dadi esagonali (senza flangia), in quanto la forza è distribuita su una superficie di contatto maggiore.



Le resistenze alla corrosione specificate sono valide per i test di corrosione a norma DIN EN ISO 9227-NSS (test in nebbia salina) nelle prime 24 ore successive al rivestimento nello stato "rivestito", ad es. prima delle operazioni di smistamento, imballaggio, trasporto e/o montaggio. Questi valori possono ridursi a causa degli inevitabili processi di utilizzo e montaggio.


Nella maggior parte dei casi, non è possibile applicare i valori di resistenza alla corrosione ottenuti dai test in nebbia salina nelle effettive condizioni di montaggio e funzionamento. Nella progettazione di un collegamento, il progettista deve considerare entrambi i materiali combinati e, se necessario, i rivestimenti e le condizioni ambientali durante il funzionamento nella selezione di un rivestimento protettivo anticorrosione adatto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M16 x 1,5

Diametro flangia (dc)

30,5 mm

Altezza (h1)

20,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Normative

WN 263-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zinco lamellare, argento

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave a bussola rinforzata da 3/4 poll. per dadi leggeri MB

BUSSOLA-DADI-LEGG-MERCEDES-TRUCK-ATT-3/4

Chiave a bussola speciale in design resistente agli urti per allentare e serrare delicatamente i dadi leggeri Mercedes-Benz.
x 1 pz.
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

BUSSOLA ESAG.ZEBRA 1/2 24MM