Dado filettato con testa esagonale e collare
DIN 910 acciaio inox A2
TAPPO-A-VITE-DIN910-A2-CH18-M22X1,5
Cod. art. 5159702215
EAN 4046777773088
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M22 x 1,5 |
Lunghezza (l1) | 26 mm |
Diametro testa (d2) | 27 mm |
Altezza testa (k1) | 12 mm |
Normative | DIN 910 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Dettagli testa | Con collare |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch18 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo fine |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 14 mm |
Esecuzione | Design standard |
Classe prodotto | B |