Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado filettato con esagono incassato e bordino DIN 908, ottone, grezzo

DIN 908 ottone, grezzo
TAPPO-A-VITE-DIN908-OTT-EI10-M20X1,5

Cod. art. 5159102015

EAN 4046777764598

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado filettato con esagono incassato e bordino DIN 908, ottone, grezzo

Cod. art. 5159102015

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1)

M20 x 1,5

Lunghezza (l1)

18 mm

Diametro testa (d2)

25 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Azionamento interno (s1)

HS10

Normative

DIN 908

Classe prodotto

B

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura a passo fine

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Conformità alla normativa RoHS