Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado filettato con esagono incassato, collare e magnete permanente, pollici

DIN 908 zincato, pollici,magnete permanente

Cod. art. 5159231

EAN 4046777781441

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado filettato con esagono incassato, collare e magnete permanente, pollici

Cod. art. 5159231

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 908, acciaio zincato bianco (A2K), con magnete permanente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

G1

Lunghezza (l1)

21 mm

Diametro testa (d2)

39 mm

Altezza testa (k1)

5 mm

Normative

DIN 908

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Dettagli testa

Con collare

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS17

Tipo filettatura

Filettatura per tubi Whitworth

Numero filetti per pollice

11

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con magnete permanente

Conformità alla normativa RoHS