Dado esagonale, poll.
ASME B18.2.2 acciaio zincato GR8 giallo UNC
Cod. art. 7739118
EAN 4052703949472
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
1 pollice (poll.) = 25,4 mm
Le proprietà meccaniche sono regolamentate dalla norma SAE J995
Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto femmina)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale in pollici (D) | 1-1/8 poll. |
Altezza (m1) | 0,999 poll. |
Apertura chiave (s1) | 1 11/16 poll. |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | GR8 |
Superficie | Zincato giallo |
Tipo filettatura | UNC |
Numero filetti per pollice | 7 |