Dado esagonale, poll. ASME B18.2.2 acciaio GR2 grezzo , UNC (analogo al filetto metrico ISO)
ASME B18.2.2 acciaio GR2 grezzo UNC
Cod. art. 7737331
EAN 4050382278708
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
1 POLLICE (poll.) = 25,4 mm
Le proprietà meccaniche sono regolamentate dalla norma SAE J995
Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto interno)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale in pollici (D) | 5/16 poll. |
Altezza (m1) | 0,273 poll. |
Apertura chiave (s1) | 1/2 poll. |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | GR2 |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura | UNC |
Numero filetti per pollice | 18 |