Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado esagonale flangiato, autofrenante (inserto non metallico) EN 1663, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (ZSML)

EN 1663 acciaio 8 zincato film spesso sigill

Cod. art. 45260025

EAN 4046777914337

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado esagonale flangiato, autofrenante (inserto non metallico) EN 1663, acciaio 8, zincato, con passivazione ad alto spessore (ZSML)

Cod. art. 45260025

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M5

Altezza (h1)

7,1 mm

Diametro flangia (dc)

11,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch8

Normative

EN 1663

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato con passivazione ad elevato spessore

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio