Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine ISO 8675, inox A4/035

ISO 8675 acciaio inox A4 035 passo fine
DADO-BASSO-ISO8675-A4/035-(GR)-M24X2

Cod. art. 031877242

EAN 4046777206258

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine ISO 8675, inox A4/035

Cod. art. 031877242

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura passo fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura passo fine.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M24 x 2

Altezza (m1)

12 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch36

Normative

ISO 8675

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

035

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS