Dado esagonale, esecuzione alta con filettatura passo fine ISO 8674, acciaio 10 grezzo
ISO 8674 acciaio 10 grezzo passo fine
DADO-ESAG-ISO8674-10-CH24-(GR)-M16X1,5
Cod. art. 453180316
EAN 4099619442550
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo | M16 x 1,5 |
Altezza | 16,4 mm |
Azionamento esterno | Ch24 |
Normative | ISO 8674 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Grezzo |
Misura angolare | 26.75 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |