Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado esagonale con flangia e denti di bloccaggio IFI-145, acciaio zincato, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)

IFI-145 acciaio zincato UNC
NUT-HX-SER-FLG-ST-(ZN)-1/2_13

Cod. art. 7721050

EAN 4050642715950

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado esagonale con flangia e denti di bloccaggio IFI-145, acciaio zincato, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)

Cod. art. 7721050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 350 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

1 pollice = 25,4 mm



Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto femmina)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno (d1)

1/2 poll.

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Normative

IFI-145

Tipo filettatura

UNC

Numero filetti per pollice

13