Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio

Acciaio 8, DIN 980 V
DADO-AUTOFR-DIN980-V-8-CH17-(GR)-M10

Cod. art. 0369110

EAN 4024835666060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 980, acciaio

Cod. art. 0369110

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (m1)

10 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Normative

DIN 980

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Grezzo

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Conformità alla normativa RoHS