Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado esagonale, autofrenante Acciaio inox A2, zincato

DIN 985 acciaio inox A2 zincato
DADO-AUTOBLOCC-DIN985-A2-(A1K)-M8

Cod. art. 039198

EAN 4067992205888

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado esagonale, autofrenante Acciaio inox A2, zincato

Cod. art. 039198

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Dado con capacità di carico limitata

  • Nessun danno alla superficie filettata

  • Temperatura ambiente: da -70 °C a +120 °C

  • Grazie allo strato di zinco, è possibile evitare la saldatura a freddo.
IndicazioneI dadi autobloccanti secondo la vecchia norma DIN 985 ritirata con un'altezza nominale inferiore, non possono essere sottoposti alla forza di prova secondo DIN EN ISO 20898-2.
Questi dadi possono essere riconosciuti dalla marcatura della classe di resistenza tra due barrette verticali (ad esempio I8I).

La normativa DIN 985 è stata sostituita da ISO 10511, 10512 e 7040.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer applicazioni, in cui è necessario evitare la saldatura a freddo.
IstruzioniUna volta serrato il dado, il filetto viene bloccato dall'inserto in materiale plastico. Ciò genera una forza di bloccaggio tra i profili filettati. A causa dell'elevato livello di attrito, questa forza di bloccaggio genera la coppia di serraggio necessaria per mantenere la forza di precarico.

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (m1)

8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

DIN 985

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Forma

Basso