Dado di serraggio rapido "Jacobs"
Dado bloccaggio rapido Jacobs smer ang
DADO DI SERRAGGIO RAPIDO P/EWS 24-
Cod. art. 0702489900
EAN 4024835368889
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per smerigliatrici angolari con diametro 180-230 mm e filettatura del mandrino M14 standard
- Il sistema di fissaggio brevettato esclude pressoché totalmente il rischio di inceppamenti durante lavori pesanti
Una volta montate la flangia di fissaggio e la ruota di separazione o di sgrossatura, la lunghezza libera di smerigliatura del mandrino deve essere di almeno 10 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro | 47 mm |
Altezza | 12,5 mm |