Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado con rondella

Dado con rondella tipo 1
DADO-OPEL-SHB-(ZN)-M6

Cod. art. 0501103057

EAN 4047376897397

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado con rondella

Cod. art. 0501103057
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
Il collegamento saldo e al contempo girevole del dado e della rondella impedisce lo scivolamento della rondella e facilita il montaggio.
  • Elevata forza di ritegno
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per vite

M6

Apertura chiave

10 mm

Diametro rondella

18 mm

Altezza

7,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato trasparente

Equivalente al numero ricambio originale

51111835624, N910104006000, 2064162

Equivalente al numero ricambio originale 2

11095121