Dado cieco, esecuzione alta con passo fine DIN 1587, acciaio inox A2
Acciaio inox A2 DIN 1587, passo fine
DADO-CIECO-ALTO-DIN1587-A2-CH19-M12X1,25
Cod. art. 034812 125
EAN 4052712702600
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 1587 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Alto |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Forma filettatura | Filettatura a passo fine |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M12 x 1,25 |
Altezza (h1) | 22 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch19 |