Dado cieco con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 986, acciaio 8
DIN 986 acciaio 8 grezzo
DADO-CIECO-DIN986-8-CH10-(GR)-M6
Cod. art. 03577116
EAN 4057709686451
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (h1) | 12 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | DIN 986 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |