Dado cieco con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 986, acciaio 6 zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 6 DIN 986
DADO-CIECO-DIN986-6-CH7-(A2K)-M4
Cod. art. 035770204
EAN 4057709451318
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza (h1) | 9,6 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Normative | DIN 986 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 6 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |