Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado cieco autofrenante (inserto non metallico) DIN 986, acciaio 6

Acciaio 6 DIN 986
DADO-CIECO-DIN986-6-CH7-(GR)-M4

Cod. art. 03577014

EAN 4046778592145

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado cieco autofrenante (inserto non metallico) DIN 986, acciaio 6

Cod. art. 03577014

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M4

Altezza (h1)

9,6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Normative

DIN 986

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

6

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio