Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 10, zincato, cromatato giallo (A2C)

DIN 980 V, acciaio 10 zincato giallo
DADI AUTOFREN. DIN980-10-V ZN G. M16

Cod. art. 0369016

EAN 4011231348980

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 10, zincato, cromatato giallo (A2C)

Cod. art. 0369016

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M16

Altezza (m1)

16 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Normative

DIN 980

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato giallo

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Conformità alla normativa RoHS

No