Dado a serraggio rapido Fixtec
Dado bloccaggio rapido Fixtec smer ang
DADO D/SERRAGGIO RAPIDO FIXTEC
Cod. art. 0702480900
EAN 4024835518253
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per smerigliatrici angolari fino a Ø 150 mm con filettatura del mandrino M14 reperibili in commercio
Se necessario, il dado di azionamento rapido può essere allentato anche con la chiave a forcella
- I fori si trovano sotto l'arco
- Utilizzare una chiave a forcella idonea
Una volta montate la flangia di fissaggio e la ruota di separazione o di sgrossatura, la lunghezza libera di smerigliatura del mandrino deve essere di almeno 3 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Ripiegare l'arco e avvitare il dado di serraggio in senso orario con il dispositivo d'arresto dell'alberino bloccato. Ripiegare l'arco all'indietro.
![]() | |
Diametro | 49 mm |
Altezza | 9 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.