Dado a corona, forma bassa DIN 937, acciaio 17H zincato passivato a elevato spessore (VZD)
DIN 937 acciaio 17 H zn pass. a elevato spessore
DADO-CORONA-DIN937-17H-CH46-(VZD)-M30
Cod. art. 03458530
EAN 4059609389807
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad elevato spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo (III).
Panoramica dei vantaggi:
- Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 937 |
Materiale | Acciaio |
Classe di durezza | 17H |
Superficie | Zincato, passivazione con alto spessore |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Basso |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M30 |
Altezza (h1) | 18 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch46 |
Misura angolare (e) | 50,85 mm |
Passo | 3,5 mm |
Attacco chiave (m1) | 46 mm |