Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado a corona, esecuzione bassa con filettatura fine DIN 979, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 979 acciaio 04 zinco lamellare passo fine
DADO-CORONA-DIN979-04-CH30-(A2K)-M20X1,5

Cod. art. 034599 203

EAN 4054458924803

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado a corona, esecuzione bassa con filettatura fine DIN 979, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 034599 203

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M20 x 1,5

Altezza (h1)

16 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch30

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

04

Superficie

Zincato

DIN

979

Misura angolare (e)

32,95 mm

Attacco chiave (m1)

7,28 mm

Passo

1,5 mm