Dado a corona con filettatura fine
Acciaio 6 DIN 935, grezzo, filettatura fine
DADO-CORONA-DIN935-6-A-GR-CH22-M14X1,5
Cod. art. 03451 141
EAN 4052713311160
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M14 x 1,5 |
Altezza (h1) | 16 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch22 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 6 |
Superficie | Grezzo |
DIN | 935 |
Misura angolare (e) | 23,35 mm |
Attacco chiave (m1) | 8,2 mm |
Passo | 1,5 mm |