Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dado a corona DIN 935, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

DIN 935 acciaio 8 zincato passivato alto spessore
DADO-CORONA-DIN935-8-B-CH65-(VZD)-M42

Cod. art. 0345842

EAN 4059609389449

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dado a corona DIN 935, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Cod. art. 0345842

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo trivalente.



Panoramica dei vantaggi:



  • Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente

  • Resistenza alle temperature fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 935

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato, passivazione con alto spessore

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M42

Altezza (h1)

46 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch65

Misura angolare (e)

71,3 mm