Dado a corona
DIN 935, acciaio 10 zn passiv. ad alto spessore
DADO-CORONA-DIN935-10-B-CH46-(VZD)-M30
Cod. art. 03458830
EAN 4059609389623
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 935 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zincato, passivazione con alto spessore |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M30 |
Altezza (h1) | 24 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch46 |
Misura angolare (e) | 50,85 mm |
Esecuzione | Con corona |