Dado a colletto piatto, per fissaggio ruota DIN 74361, acciaio 10, grezzo, tipo B
DIN 74361, acciaio 10 tipo B
DADO-DIN74361-B-10-CH24-(GR)-M16X1,5
Cod. art. 03613
EAN 4038898547372
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M16 |
Diametro collare (dc) | 28 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch24 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Grezzo |
Passo | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale | 16 mm |