Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dadi quadri a saldare

Copiglia, DIN 928, acciaio inox A4
DADO-SALD-QUADRO-DIN928-A4-CH10-M6

Cod. art. 03040006

EAN 4038898618041

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dadi quadri a saldare

Cod. art. 03040006

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A4 DIN 928
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 928

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Esecuzione

Con attacco quadro

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Diametro nominale

6 mm

Misura angolare (e)

13 mm