Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachziegelbohrer Multipack 5-teilig

Mehrzweckbohrer Dach MFD-S 6KT Multipack 5-teilig
BO-MEZW-SORT-DACH-6KT-E-(3,5-6)-5TLG

Art.-Nr. 0641060005

EAN 4046777379983

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachziegelbohrer Multipack 5-teilig

Art.-Nr. 0641060005
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
Spezialbohrer zum Drehbohren selbst in härtesten Dachziegeln.

Extrem hart


Auch die härtesten Dachziegel können nicht widerstehen, aufgrund der speziellen Hartmetall-Platte mit Spezialgeometrie



Sehr exaktes Bohren


Präzisionsgeschliffene Spiralnuten



Genormter 1/4" Sechskantschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Passend für jeden Bithalter
Hinweis
  • Drehzahl (ca. 600-1000 min-1) beachten

  • Bei sehr harten Materialien Anpressdruck erhöhen

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Speziell für Akkumaschinen konzipiert.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Sechskant

Dachziegelbohrer Multipack 5-teilig inklusive:
1 x
Dachziegelbohrer

BO-MEZW-DACH-6KT-E-D3,5-L100-AL39MM

Beschreibung:
Länge: 100 mm; 3.5 mm
Spezialbohrer zum Drehbohren selbst in härtesten Dachziegeln.
Menge: 1 x
1 x
Dachziegelbohrer

BO-MEZW-DACH-6KT-E-D4-L100-AL39MM

Beschreibung:
Länge: 100 mm; 4 mm
Spezialbohrer zum Drehbohren selbst in härtesten Dachziegeln.
Menge: 1 x
2 x
Dachziegelbohrer

BO-MEZW-DACH-6KT-E-D5-L100-AL39MM

Beschreibung:
Länge: 100 mm; 5 mm
Spezialbohrer zum Drehbohren selbst in härtesten Dachziegeln.
Menge: 2 x
1 x
Dachziegelbohrer

BO-MEZW-DACH-6KT-E-D6-L100-AL54MM

Beschreibung:
Länge: 100 mm; 6 mm
Spezialbohrer zum Drehbohren selbst in härtesten Dachziegeln.
Menge: 1 x