Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachziegelbohrer

Mehrzweckbohrer Dach MFD-S 6KT Schaft
BO-MEZW-DACH-6KT-E-D4-L100-AL39MM

Art.-Nr. 0641064010

EAN 4050641970657

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachziegelbohrer

Art.-Nr. 0641064010
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
Spezialbohrer zum Drehbohren selbst in härtesten Dachziegeln.

Extrem hart


Auch die härtesten Dachziegel können nicht widerstehen, aufgrund der speziellen Hartmetall-Platte mit Spezialgeometrie



Sehr exaktes Bohren


Präzisionsgeschliffene Spiralnuten



Genormter 1/4" Sechskantschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Passend für jeden Bithalter
Hinweis
  • Drehzahl (ca. 600-1000 min-1) beachten

  • Bei sehr harten Materialien Anpressdruck erhöhen

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Speziell für Akkumaschinen konzipiert.

Durchmesser (Ø)

4 mm

Länge

100 mm

Arbeitslänge

39 mm

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Sechskant

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen