Dachziegelbohrer
Mehrzweckbohrer Dach MFD-S 6KT Schaft
BO-MEZW-DACH-6KT-E-D3,5-L100-AL39MM
Art.-Nr. 0641063510
EAN 4050641970640
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hart
Auch die härtesten Dachziegel können nicht widerstehen, aufgrund der speziellen Hartmetall-Platte mit Spezialgeometrie
Sehr exaktes Bohren
Präzisionsgeschliffene Spiralnuten
Genormter 1/4" Sechskantschaft
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
- Passend für jeden Bithalter
- Drehzahl (ca. 600-1000 min-1) beachten
- Bei sehr harten Materialien Anpressdruck erhöhen
- Nicht geeignet zum Schlagbohren
Datenblätter(X)
Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Speziell für Akkumaschinen konzipiert.
Durchmesser (Ø) | 3,5 mm |
Länge | 100 mm |
Arbeitslänge | 39 mm |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Sechskant |