Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachunterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus 2SK Großpack 22-teilig

Dachunterspannb. WÜTOP Thermo ND 2SK Großp. 22-tlg
WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK SET 20 - 2

Art.-Nr. 0988042709

EAN 4057708267347

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachunterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus 2SK Großpack 22-teilig

Art.-Nr. 0988042709

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

20 + 2 Gratis!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dachunterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus 2SK Großpack 22-teilig inklusive:
22 x
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

DBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM

Beschreibung:
Rollenlänge: 50 m; Rollenbreite: 1.5 m
Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
Menge: 22 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 10 St.