Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachrinnenschutz

Laubfang Dachrinne
LAUBFANG-DRIN-GRAU-175X1000MM

Art.-Nr. 0681018003

EAN 4038898785422

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachrinnenschutz

Art.-Nr. 0681018003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verhindert das Verstopfen von Dachrinnen und Fallrohren durch Laub

Das Laub bleibt auf dem Gitter liegen, trocknet ab und wird fortgeweht.



Einfache Montage durch integrierte Klammeranordnung


Das Gitter wird einfach auf dem Rinnenwulst aufgeclipst



Universelle Anpassung sowohl an 6-teilige als auch an 7-teilige Dachrinnengrößen (= Rinnenbreite: 125 und 150 mm)



Ideal für Altbau-Sanierung,da nachträglich montierbar.



Optimale Farbanpassung an Zink- und Kupferrinnen



Material: Polypropylen

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Altbau-Sanierung, da nachträglich montierbar

Farbe

Grau

Breite x Länge

175 mm x 1000 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen