Dachpappenstift
Dachpappstift Stahl verzinkt
STI-DPAPP-(ZN)-2,5X25MM-2,5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Inhaltsgewicht | 2,5 kg |
RoHS-konform | Ja |