Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachpappennagel Stahl, gelb verzinkt (A2C), mit glattem Schaft

STI-DPAPP-(GLATT-SCHAFT)-(A2C)-3,0X25

Art.-Nr. 048123125

EAN 4024835790642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachpappennagel Stahl, gelb verzinkt (A2C), mit glattem Schaft

Art.-Nr. 048123125

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 7200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Mit glattem Schaft

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen