Dachpappennagel
Dachpappnagel Stahl feuerverzinkt
NGL-RDMG-DPAPP-(TZN)-3,05X45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,05 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 288000 STK |