Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss
Dachhaken Schwerlast
DHAK-ALUD-SHWR-FPL150X65MM-LO9MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhenausgleich bis zu 30 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden.
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.
Maximale Belastungswerte
- Druck parallel zur Dachfläche: 2,35 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 2,05 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: –2,05 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 SK 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-515
Datenblätter(X)
Fußbohrungsdurchmesser | 9 mm |
Werkstoff | Aluminium |