Dachhaken Schiefer Edelstahl A2
Dachhaken Schieferriffelung am Bügel
DHAK-ZEBRA-A2-SCHIEFER-BGL-30X5MM-LO7
Art.-Nr. 086599682
EAN 4050382325877
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit der Montageschiene lassen sich Dachunebenheiten bis zu 25 mm mühelos ausgleichen
- Die Riffelung am Bügel sorgt für optimalen Form- und Kraftschluss
- Die Montageschiene (39 × 37 und 47 × 37) ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,59 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,05 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,05 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 Senkkopf 6 x 100 mm, Edelstahl A2.
Datenblätter(X)
![]() | |
Fußbohrungsdurchmesser | 7 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Produktgewicht (per Stück) | 480,000 g |