Dachhaken PLUS
Dachhaken PLUS
DHAK-ALU-PLUS-VERSTL-X
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel verstellbar
Höhen- und Seitenverstellbarkeit durch variable Steghöhe und seitlicher Verstellung im Dachlattenbereich
- Seitliche Verstellung 75 mm
- Steghöhe im Dachlattenbereich 42-54 mm
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils 2 Holzschrauben ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR.
Datenblätter(X)
Fußbohrungsdurchmesser | 9 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Typbezeichnung (65) | Variabel - für senkrecht laufenden Montageschienen |
Oberfläche | Blank |
Fußplattenbreite | 100 mm |
Fußplattenlänge | 115 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 800,000 g |
Werkstoffnummer | Aluminium, EN-AW-6082 T6 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!