Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2 - DHAK-A2-BIBER-BGL30X6MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2 - DHAK-A2-BIBER-BGL30X6MM - 1

Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2

Dachhaken Biberschwanz, Riffelung am Bügel
DHAK-A2-BIBER-BGL30X6MM

Art.-Nr. 086599582

EAN 4050382325396

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2

Art.-Nr. 086599582

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit der Montageschiene lassen sich Dachunebenheiten bis zu 25 mm mühelos ausgleichen

  • Die Riffelung am Bügel sorgt für optimalen Form- und Kraftschluss

  • Die Montageschiene (47 × 37 und 60 × 37) ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt am Dachhaken befestigt werden


Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,9 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,9 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,57 kN
Hinweis

Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden. Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Fußbohrungsdurchmesser

7 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Fußplattenbreite

30 mm

Fußplattenlänge

265 mm

Produktgewicht (per Stück)

660,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Holzschraube Sechskantkopf DIN 571, Edelstahl A2

SHR-6KT-DIN571-HO-A2-SW10-6X100

Blechziegel-Biberschwanz

BLZIEG-BIBER-A2-360X180MM

Für eine einfache und sichere Montage des Dachhakens Biberschwanz
x 20 St.