Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2
Dachhaken Biberschwanz, Riffelung am Bügel
DHAK-A2-BIBER-BGL30X6MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhenausgleich bis zu 25 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,9 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,9 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,57 kN
Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden. Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
Datenblätter(X)
Fußbohrungsdurchmesser | 7 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Fußplattenbreite | 30 mm |
Fußplattenlänge | 265 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!