Dachgeländersysteme PLUS mit Fußleiste
Dachgeländersystem PLUS mit Fußleiste
DGLNDRSYS-PLUS MIT FUSSLEISTE-G771
Art.-Nr. 0838906771
EAN 4062856707928
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 20 cm
- Winkeleinstellung von 6°,16° und 30°
- Geländersystem komplett klappbar
- Die Gesamthöhe an höchster Stelle von 116 cm bis 136 cm einstellbar
- PLUS-System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Auslegerlänge mit 108 cm bis 135 cm einstellbar
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen
- Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben
- Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden
- Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden
- Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B
Datenblätter(X)
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.
Länge | 300 cm |
Pfostenabstand max. | 220 cm |
Höhenverstellung max. | 20 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Breite | 125,5 cm |
Gesamthöhe | 136 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |