Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachgeländersysteme KURZ ohne Fußleiste

Dachgeländersystem kurz ohne Fußleiste
DGLNDRSYS-KURZ-O.FUSSLEISTE-G772

Art.-Nr. 0838906772

EAN 4062856739035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersysteme KURZ ohne Fußleiste

Art.-Nr. 0838906772

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Dachgeländersystem KURZ ohne Fußleiste
  • Höhenverstellung bis 3 cm

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Das Geländersystem ist klappbar

  • Fußleistenmontage ist einfach umsetzbar

  • Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Auslegerlänge mit 75 cm

  • KURZ System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich

  • Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen

  • Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden

  • Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben

  • Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden

  • Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden

  • Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.

Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.

Länge

300 cm

Pfostenabstand max.

280 cm

Höhenverstellung max.

3 cm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Breite

60 cm

Gesamthöhe

116 cm

EN-Norm

13374

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen