Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachgeländersystem ohne Fußleiste - DGLNDRSYS-OHNE FUSSLEISTE-G760 Dachgeländersystem ohne Fußleiste - DGLNDRSYS-OHNE FUSSLEISTE-G760
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/iqsKBrO-m-I

Dachgeländersystem ohne Fußleiste - DGLNDRSYS-OHNE FUSSLEISTE-G760 - 1
Dachgeländersystem ohne Fußleiste - DGLNDRSYS-OHNE FUSSLEISTE-G760 - 2

Dachgeländersystem ohne Fußleiste

Dachgeländersystem ohne Fußleiste
DGLNDRSYS-OHNE FUSSLEISTE-G760

Art.-Nr. 0838906760

EAN 4062856707676

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersystem ohne Fußleiste

Art.-Nr. 0838906760

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Dachgeländersystem STANDARD ohne Fußleiste
  • Höhenverstellung bis 3 cm

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Das Geländersystem ist komplett klappbar

  • Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm

  • STANDARD System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Auslegerlänge mit 135 cm

  • Für Attikahöhe ab 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen

  • Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden

  • Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben

  • Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden

  • Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden

  • Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.

Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.

Länge

100 cm

Pfostenabstand max.

280 cm

Höhenverstellung max.

3 cm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Breite

135 cm

Gesamthöhe

116 cm

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen