Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachgeländersystem Wanne kurz

DGLNDRSYS-G886

Art.-Nr. 0838906886

EAN 4065746594011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersystem Wanne kurz

Art.-Nr. 0838906886

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Dachgeländersystem WANNE
  • Höhenverstellung bis 3 cm

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Der Geländerpfosten ist klappbar

  • Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm

  • Pfostenabstand bis 2,8 m möglich

  • Auslegerlänge mit 75 cm

  • Fußleistenmontage einfach umsetzbar

  • Ausführung KURZ

  • Montage der Ausleger durch Wannen (mit Kies befüllt)

  • Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch zugelassen
Hinweis

Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen

  • Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)

  • Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Kies gefüllten Wannen fixiert

Pfostenabstand max.

2,8 m

Höhenverstellung max.

3 cm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Gesamthöhe

116 cm

EN-Norm

13374

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen