Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachgeländersystem Wanne PLUS ohne Fußleiste

Dachgeländersystem Wanne PLUS ohne Fußleiste
DGLNDRSYS-WANNE-PLUS-G844

Art.-Nr. 0838906844

EAN 4099618286414

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachgeländersystem Wanne PLUS ohne Fußleiste

Art.-Nr. 0838906844

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagefreundliches Dachgeländersystem
  • Höhenverstellung bis 20 cm: Gesamthöhe ist an höchster Stelle von 116 cm bis 136 cm einstellbar

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Geländersystem ist komplett klappbar

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Auslegerlänge mit 108 cm bis 135 cm einstellbar

  • Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial

  • Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen

  • Das Füllmaterial für die Wannen ist nicht im Lieferumfang enthalten

  • Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienstmitarbeiter.

  • Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Reduziert das Absturzrisiko an den Absturzkanten (z. B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppeln und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragendes System mit gefüllten Wannen fixiert.

Länge

1 m

Pfostenabstand max.

2,5 m

Höhenverstellung max.

20 cm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Breite

125,5 cm

Gesamthöhe

136 cm

EN-Norm

13374:2013 + A1:2018

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen