Dachgeländersystem Wanne
Dachgeländersystem Wanne
DGLNDRSYS-WANNE-G793
Art.-Nr. 0838906793
EAN 4065746562324
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Der Geländerpfosten ist klappbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Auslegerlänge mit 135 cm
- Fußleistenmontage einfach umsetzbar
- Ausführung STANDARD
- Montage der Ausleger durch Wannen (mit Kies befüllt)
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch zugelassen
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B und DIN EN 14122-3:2016
Datenblätter(X)
- Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen
- Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder)
- Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Kies gefüllten Wannen fixiert
Pfostenabstand max. | 2,5 m |
Höhenverstellung max. | 3 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Gesamthöhe | 116 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |